Schneider Electric - ABN ESPRO Vert.skille 5 mod - NTW15-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 750 mm
Bredde - 227 mm
Med forbindelsesutsparinger - Ja
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
Produktserie
ABN ESPRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015153733312
Elnummer
2462948
Leverandørens varenummer
NTW15-3
Typebeskrivelse
2462948
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
750 mm
Bredde:
227 mm
Med forbindelsesutsparinger:
Ja
Lysbuesikker:
Ja
ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.


