Schneider Electric - ABR7S21 Rele 10mm 24VDC, 1N/O, Ith=5A - ABR7S21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 5 A
Matespenningsområde - 230...230 V
Type matespenning - AC/DC
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110644739
Elnummer
4501861
Leverandørens varenummer
ABR7S21
Typebeskrivelse
4501861
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
5 A
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC/DC
Funksjon:
Halvelektronisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsdybde:
55 mm
Antall vekselkontakter:
0
Styrespenning 1:
24...24 V
Type styrespenning 1:
AC/DC
Frekvens styrespenning 1:
0...0 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A