Schneider Electric - ABR7S33 Rele 12mm 24VDC, 1C/O, Ith=10A - ABR7S33

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABR7S33 Rele 12mm 24VDC, 1C/O, Ith=10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Merkestrøm - 0,1 A

  • Matespenningsområde - 230...230 V

  • Type matespenning - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110720747

Elnummer

4501863

Leverandørens varenummer

ABR7S33

Typebeskrivelse

4501863

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Merkestrøm:

0,1 A

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC/DC

Funksjon:

Halvelektronisk

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsdybde:

55 mm

Antall vekselkontakter:

1

Styrespenning 1:

24...24 V

Type styrespenning 1:

AC/DC

Frekvens styrespenning 1:

0...0 Hz

Styrespenning 2:

0...0 V

Type styrespenning 2:

AC/DC

Frekvens styrespenning 2:

0...0 Hz

Maks glødelampelast:

0 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

0 A

Rele 12mm 24VDC, 1C/O, Ith=10A