Utgått

Schneider Electric - ABT7PDU006B Trafo 2-vikl. 63VA 2x24V - ABT7PDU006B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABT7PDU006B Trafo 2-vikl. 63VA 2x24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - nei

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 24...48 V

  • Reaktiv effekt - 63 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119401074

Elnummer

6601453

Leverandørens varenummer

ABT7PDU006B

Typebeskrivelse

Isolertransformatorer åpne

Utføring som sikkerhetstransformator:

nei

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundær spenningsområde 1:

24...48 V

Reaktiv effekt:

63 VA

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Utført som skilletrafo:

nei

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

400...400 V

Primærspenningsområde 3:

0...0 V

Primærspenningsområde 4:

0...0 V

Primærspenningsområde 5:

0...0 V

Primærspenningsområde 6:

0...0 V

Primærspenningsområde 7:

0...0 V

Primærspenningsområde 8:

0...0 V

Primærspenningsområde 9:

0...0 V

Primærspenningsområde 10:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 2:

24...24 V

Sekundær spenningsområde 3:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 4:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 5:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 6:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 7:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 8:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 9:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 10:

0...0 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

A

Kortslutningssikker:

nei

Relativ kortslutningsspenning Uk:

0 %

Bredde:

87 mm

Høyde:

116 mm

Dybde:

108 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Andre

Denne serien med transformatorer med doble viklinger har et innovativt design og har svært gode egenskaper slik som: >: 230/400V AC ±: 15V inn. >: 2x115 eller 2x24V AC ut. >: DIN-skinne eller panelmontering med 4 skruer. >: Serie eller parale