Schneider Electric - Actassi 19" Patchpanel 1U 24P S-One FTP/STP ubestykket - 6993700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 0
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - Andre
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Kroneplint
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480447730
Elnummer
6993700
Leverandørens varenummer
6993700
Typebeskrivelse
Patchpaneler
Antall plugger/koblinger:
0
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
Andre
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
Kroneplint
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7016
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
45 mm
Bredde:
490 mm
Dybde:
230 mm
Støvdeksel med mulighet for fargekoding for S-One patchpaneler leveres i forpakning á 24 stk. Etikettholder leveres som reservedel i forpakning á 4 stk. Jordkabel med forklemte kabelsko leveres i forpakning á 10 stk.


