Schneider Electric - Actassi 19" Rack 42U B600 D600 med glassdør R7035 - NSYVDA42U66L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med fast ramme
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 42
Type ventilasjon - Uten
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480287459
Elnummer
6993600
Leverandørens varenummer
NSYVDA42U66L
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
42
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
400 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


