Schneider Electric - Actassi - Børstpakning - precut bredde 75 mm - NSYJPSVD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Actassi - Børstpakning - precut bredde 75 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Bredde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480170416

Elnummer

6993629

Leverandørens varenummer

NSYJPSVD

Typebeskrivelse

Tilbehør gulvskap

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2200 mm

Dybde for skapinnbygging:

1000 mm

Bredde:

400 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

10 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

RAL-nummer:

7011

Tilbehør til 19" gulvskap.