Utgått

Schneider Electric - Actassi CP Kabel STP kat6 5m - VDICP4600502

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Actassi CP Kabel STP kat6 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - S/FTP

  • Kategori - 6

  • Lengde - 5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480447549

Elnummer

6990915

Leverandørens varenummer

VDICP4600502

Typebeskrivelse

6990915

Kabeltype:

S/FTP

Kategori:

6

Lengde:

5 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Svart

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

4x2

AWG tverrsnitt:

26

Pinnebelegning:

1:1

NVP verdi:

78 %

Actassi CP-kabel inklusiv pre-terminert S-One konnektor og plugg. Brukes i datainstallasjoner med staver, poster og møbelbokser. Kabelen er tilpasset Actassi sortimentet.