Utgått

Schneider Electric - Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OM4 50/125µm tight buff 6 fiber cut Euroclass D - VDICD52406TM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OM4 50/125µm tight buff 6 fiber cut Euroclass D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 6

  • Rørtype - Massiv leder

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Kategori - OM4

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481319920

Elnummer

1096003

Leverandørens varenummer

VDICD52406TM

Typebeskrivelse

1096003

Antall fibre:

6

Rørtype:

Massiv leder

Fibertype:

Multimode 50/125

Kategori:

OM4

Materiale i ytre kappe:

Andre

Antall fibre per rør:

6

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

65 mm

Innblåsbar:

nei

Fiberkabel Multimode OM4 50/125 μm μm for innen-/ utendørsbruk i stamnett eller spredenett for ulike LAN-applikasjoner. Kabelen leveres som Tight Buffer med primærbeskyttelse på 900 μm for krimpekonnektering. Leveres som ferdig kappet lengde på forespørsel. Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OM4. Fargekoding iht. TIA/EIA-598-A. Brannklassifisering: IEC 60332-1 (F2). Euroklasse: D (Dca-s2 d2 a2)