Schneider Electric - Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OM4 50/125µm tight buff 12 fiber cut Euroclass D - VDICD52412TM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Massiv leder
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM4
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481319937
Elnummer
1096004
Leverandørens varenummer
VDICD52412TM
Typebeskrivelse
1096004
Antall fibre:
12
Rørtype:
Massiv leder
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM4
Materiale i ytre kappe:
Andre
Antall fibre per rør:
12
Med strekkavlastning:
nei
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
75 mm
Innblåsbar:
nei


