Schneider Electric - Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OS2 9/125µm tight buff 12 fiber cut Euroclass D - VDICD52512TM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Massiv leder
Antall fibre per rør - 12
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481319968
Elnummer
1096007
Leverandørens varenummer
VDICD52512TM
Typebeskrivelse
1096007
Antall fibre:
12
Rørtype:
Massiv leder
Antall fibre per rør:
12
Fibertype:
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kategori:
OS2
Med strekkavlastning:
nei
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
UV-bestandig:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
6,7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
67 mm
Innblåsbar:
nei