Schneider Electric - Actassi HD fiber 4U spleisekit - ACTFMSPT4USET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 288
Egnet for - Andre
Blinkefrekvens - 288
Monteringsmetode - Andre
Med skjøtestykke - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892552922932
Elnummer
6992201
Leverandørens varenummer
ACTFMSPT4USET
Typebeskrivelse
6992201
Maks. sveisesøm bredde:
288
Egnet for:
Andre
Blinkefrekvens:
288
Monteringsmetode:
Andre
Med skjøtestykke:
Ja
4U HD spleisekit


