Schneider Electric - Actassi kabel U/UTP kat 5e LSOH 4p 305 m trommel, grønn, brannklasse D - VDICD115118

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Actassi kabel U/UTP kat 5e LSOH 4p 305 m trommel, grønn, brannklasse D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,2 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Kabelskjerming - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481319982

Elnummer

1003700

Leverandørens varenummer

VDICD115118

Typebeskrivelse

VDICD115118

Nominelt ledertverrsnitt:

0,2 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,5 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Grønn

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

4,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

19,6 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

68 %

Uskjermet U/UTP datakabel i kategori 5e for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med grønn halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Sambandsklasse D, 100 Ohm, 155 MHz, 4 par. Kompatibel med PoE standard (Power over Ethernet) og PoEP (Power over Ethernet Plus) ), noe som tillater strømforsyning av utstyr som IP telefoner, IP kamera og WIFI enheter opp til 13W(PoE) eller 25W(PoEP). Kabelen tilfredsstiller standardene: EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2, IEC61156-5 og TIA/EIA-568-B.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Brannklassifisering iht. Dca s2 d1 a2. Leveres på boks á 305m.