Schneider Electric - Actassi KDB - 19" veggskap flatpakket KDB 12U D600 med glassdør - NSYKDB12U6F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480529634
Elnummer
6993791
Leverandørens varenummer
NSYKDB12U6F
Typebeskrivelse
6993791
19 tommers nivå:
Foran
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
12
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
600 mm
Høyde:
618 mm
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
50 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


