Schneider Electric - Acti 9 Active - Jordfeilautomat - 1pol + N - 32A C - 30mA A-SI typ - I2=1,45 - A9TDF3632
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 32 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481906687
Elnummer
1603257
Leverandørens varenummer
A9TDF3632
Typebeskrivelse
A9TDF3632
Merkestrøm:
32 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
2
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
10 kA
Medkoblende nulleder:
Ja
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
44 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert:
Brannbryter
Styrespenningstype for hjelpekretser:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20