Schneider Electric - Acti 9 analog lyssensor, utendørs - CCT15263

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Acti 9 analog lyssensor, utendørs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lysføler

  • Bredde - 48 mm

  • Høyde - 95 mm

  • Dybde - 45 mm

  • Kompatibel med Apple HomeKit - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489524654

Elnummer

1475897

Leverandørens varenummer

CCT15263

Typebeskrivelse

1475897

Modell / utførelse:

Lysføler

Bredde:

48 mm

Høyde:

95 mm

Dybde:

45 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Analog sensor for utendørs bruk for bruk med skumringsrelè som styrer automatisk belysning, rullgardiner osv., I henhold til lysstyrke og / eller tidspunktet på dagen. De måler lysintensitet og relèet som er installert kobler last ut/inn.