Schneider Electric - Acti 9 IC Astro 2-kanals SMART astrour - CCT15245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Merkespenning - 230 V
Merkefrekvens - 50...60 Hz
Maks glødelampelast - 2600 W
Maks lysrørslast - 2300 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489524555
Elnummer
1475890
Leverandørens varenummer
CCT15245
Typebeskrivelse
1475890
Nominell brytestrøm:
16 A
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2600 W
Maks lysrørslast:
2300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
730 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
10 A
Med programmerbar nattavstengning:
Ja
Impulsinngang:
Ja
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Innbyggingsdybde:
67 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20