Schneider Electric - Acti 9 IC100kp+ 1C (1 - 99000 lux) SMART programmerbart skumringsrelè - CCT15494

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Acti 9 IC100kp+ 1C (1 - 99000 lux) SMART programmerbart skumringsrelè

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell brytestrøm - 16 A

  • Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 1...99000 lx

  • Maks ledningslengde lyssensor - 50 m

  • Monteringsmetode lyssensor - Veggmontering

  • Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489524562

Elnummer

1475891

Leverandørens varenummer

CCT15494

Typebeskrivelse

1475891

Nominell brytestrøm:

16 A

Innstillingsområde lysstyrkeverdi:

1...99000 lx

Maks ledningslengde lyssensor:

50 m

Monteringsmetode lyssensor:

Veggmontering

Tetthetsklasse (IP) lyssensor:

IP55

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

2600 W

Maks lysrørslast:

2300 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2300 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

730 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

10 A

Med programmerbar nattavstengning:

Ja

Impulsinngang:

Ja

Beskyttelsesklasse lyssensor:

II

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

2,5

Innbyggingsdybde:

67 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Skumringsrelè styrer automatisk belysning, rullgardiner osv., I henhold til lysstyrke og / eller tidspunktet på dagen. De måler lysintensitet ved hjelp av fotoceller som kan installeres i en dør (tavlefront) eller utenfor en bygning (veggmontert celle).