Schneider Electric - Acti 9 samleskinne 1PN 48m iC40+hjelpekontakt - A9XPA648

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Acti 9 samleskinne 1PN 48m iC40+hjelpekontakt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 2

  • Fordelingsmåling - 9 mm

  • Lengde - 862 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 48

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606489443641

Elnummer

1601707

Leverandørens varenummer

A9XPA648

Typebeskrivelse

A9XPA648

Antall faser:

1

Antall poler:

2

Fordelingsmåling:

9 mm

Lengde:

862 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

48

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

32

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Maks nominell driftsspenning Ue:

230 V

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Farge:

Hvit

Acti9 iC40-systemet er et fullverdig medlem av Acti9-familien og gir flere fordeler for de som designer, bygger, drifter og vedlikeholder elektriske tavler for elektrisk distribusjon. Acti9 iC40 er et omfattende omfattende system av DIN-skinnemonterte, automatsikringer og jordfeilautomater, for bruk i TN-systemer hvor det ikke er krav til vern i nøytralleder. (N-leder)Egnet for skille i samsvar med IEC / EN 60898-1 og / eller IEC / EN 60947-2Tilgjengelig i 1P + N, 3P og 3P + N for kurser opp til og med 40 ABryteevner: 6000 A og 10 000 A. Bredt utvalg av utløserkurver tilgjengelig: B, C og DIsolasjon i klasse 2 for optimal beskyttelse av operatører og ukvalifiserte personer.Man kan benytte det samme tilbehøret som for Acti9 iC60, som f.eks. hjelpekontakter, utløserspoler, osv. Miljøvennlig med 100% resirkulerbare og gjenvinnbare materialer.