Schneider Electric - Acti 9 samleskinne 1PN 48m iC40+Vigimodul+hjelpekontakt - A9XPV648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 9 mm
Lengde - 826 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 48
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 - IC40N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489443627
Elnummer
1601705
Leverandørens varenummer
A9XPV648
Typebeskrivelse
A9XPV648
Antall faser:
1
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
9 mm
Lengde:
826 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
48
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
18
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
230 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Hvit