Schneider Electric - Acti 9 samleskinne 3PN 24m iC40 med tilkoblingsklemmer - A9XPP724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 9 mm
Lengde - 432 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 24
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 - IC40N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489598891
Elnummer
1601713
Leverandørens varenummer
A9XPP724
Typebeskrivelse
1601713
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
9 mm
Lengde:
432 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Hvit