Schneider Electric - Acti 9 skumringsrele - 1NO - 2....2000 lux med innendørs lyssensor - CCT15285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...2000 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 50 m
Monteringsmetode lyssensor - Innbygning
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489524609
Elnummer
1475895
Leverandørens varenummer
CCT15285
Typebeskrivelse
1475895
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
2...2000 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
50 m
Monteringsmetode lyssensor:
Innbygning
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP66
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2600 W
Maks lysrørslast:
2300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
730 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
10 A
Med programmerbar nattavstengning:
nei
Impulsinngang:
nei
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
67 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


