Schneider Electric - Acti 9 VDIS vertikal distribusjonsblokk 33 hull - A9XPK707

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Acti 9 VDIS vertikal distribusjonsblokk 33 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

408 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 125 A

  • Tilkoblingstype - Skrueløs

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606489667573

Elnummer

1601717

Leverandørens varenummer

A9XPK707

Typebeskrivelse

1601717

Antall poler:

4

Merkestrøm:

125 A

Tilkoblingstype:

Skrueløs

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

4

Antall utganger:

33

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet ledere uten hylser:

Ja

Egnet for fine trådledere:

Ja

Egnet for ekstra fintrådet ledere uten hylser:

nei

Kabeltverrsnittsarealinngang:

10...35 mm²

Utgang for kabeltverrsnittsareal:

1,5...16 mm²

Høyde:

408 mm

Bredde:

40,5 mm

Dybde:

71,5 mm

Acti9 iC40-systemet er et fullverdig medlem av Acti9-familien og gir flere fordeler for de som designer, bygger, drifter og vedlikeholder elektriske tavler for elektrisk distribusjon. Acti9 iC40 er et omfattende omfattende system av DIN-skinnemonterte, automatsikringer og jordfeilautomater, for bruk i TN-systemer hvor det ikke er krav til vern i nøytralleder. (N-leder)Egnet for skille i samsvar med IEC / EN 60898-1 og / eller IEC / EN 60947-2Tilgjengelig i 1P + N, 3P og 3P + N for kurser opp til og med 40 ABryteevner: 6000 A og 10 000 A. Bredt utvalg av utløserkurver tilgjengelig: B, C og DIsolasjon i klasse 2 for optimal beskyttelse av operatører og ukvalifiserte personer.Man kan benytte det samme tilbehøret som for Acti9 iC60, som f.eks. hjelpekontakter, utløserspoler, osv. Miljøvennlig med 100% resirkulerbare og gjenvinnbare materialer.