Schneider Electric - Acti 9 Vigimodul iC40 1PN 25A 300 mA - A9Y81625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm fra/til:
0,3...0,3 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm fra/til - 0,3...0,3 A
Antall poler - 2
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 - IC40N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481327468
Elnummer
1601677
Leverandørens varenummer
A9Y81625
Typebeskrivelse
1601677
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Merkestrøm:
25 A
Nominell feilstrøm fra/til:
0,3...0,3 A
Antall poler:
2
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...10 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Forurensningsgrad:
3
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C