Schneider Electric - Acti9 C60 NA-DC 2P 20A 1000VDC - A9N61690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480504136
Elnummer
1600799
Leverandørens varenummer
A9N61690
Typebeskrivelse
A9N61690
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
2
Merkestrøm:
20 A
Merkespenning:
800 V
Minste merkespenning:
300 V
Nominell bryterkapasitet:
1 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0,6 kA
Spenningstype:
DC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Svart
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsdybde:
77,4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Avtrykk/indikering:
Uten