Schneider Electric - Acti9 Modulær dimmer for LED - CCTDD20017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Dimmer
Tidsperiode - 0...0 min
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Merkestrøm - 2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480769252
Elnummer
1475864
Leverandørens varenummer
CCTDD20017
Typebeskrivelse
CCTDD20017
Funksjon:
Dimmer
Tidsperiode:
0...0 min
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Merkestrøm:
2 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Sentralfunksjon AV:
Ja
Gruppebryter:
nei
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:
0
Antall universaldimmekanaler:
1
Antall dimmerfunksjoner:
4
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
nei
Vindsensor:
0...0 m/s
Regnsensor:
nei
Temperatursensor:
0...0 °C
Lysstyrkesensor:
0...0 lx
Skumringssensor:
0...0 lx
Antall kanaler:
1
Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:
0
Styrespenning 2:
0...0 V
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Dimmeeffekt per kanal:
400 W
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Bredde:
18 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
60 mm


