Schneider Electric - Adapter for montering av kontaktelementer på et 1,6 mm kretskort (PCB) - ZBZ010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfellingsdiameter - 22 mm
Antall innbyggingsapparater - 1
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110090505
Elnummer
4303491
Leverandørens varenummer
ZBZ010
Typebeskrivelse
ZBZ010
Innfellingsdiameter:
22 mm
Antall innbyggingsapparater:
1
Harmony XB4/XB5 sokkeladapter for kretskort med 1,6mm tykkelse (+/- 0,2mm)