Schneider Electric - AF1CG6 Telequick mutter 6mm - AF1CG6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Egnet for platetykkelse - 1,5 mm
Med skrue - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial CRN
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110543209
Elnummer
2462123
Leverandørens varenummer
AF1CG6
Typebeskrivelse
AF1CG6
Materiale:
Stål
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Egnet for platetykkelse:
1,5 mm
Med skrue:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Med jordingsforbindelse:
nei
Med underlagsskive:
nei
Diverse skinne- og montasjemateriell for industritavlebygging.


