Schneider Electric - AF1VA410 Skrue - AF1VA410

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - AF1VA410 Skrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Sekskant

  • Gjengemål metrisk (M.). - 4

  • Lengde til underkant hode - 10 mm

  • Sportype - Sekskant

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110568523

Elnummer

2462112

Leverandørens varenummer

AF1VA410

Typebeskrivelse

2462112

Materiale:

Stål

Hodeform:

Sekskant

Gjengemål metrisk (M.).:

4

Lengde til underkant hode:

10 mm

Sportype:

Sekskant

Materialkvalitet:

5.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Forsenket:

nei

Mål firkant(lås):

1,5 mm

Gjengelengde:

10 mm

Helgjenget:

Ja

Fastnøkkelbredde:

1,2 mm

Gjengestigning:

0,7 mm

Gjengetype:

Metrisk

Venstregjenget:

nei

Hodediameter:

7 mm

Hodehøyde:

2,4 mm

Med flens:

nei

Med mutter:

nei

Med underlagsskive:

Ja

Selvlåsende:

nei

Farge:

Sink

Diverse skinne- og montasjemateriell for industritavlebygging.