Schneider Electric - AK2LD02 Kabellyre 75Stk 1,59 - AK2LD02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110570311
Elnummer
2462195
Leverandørens varenummer
AK2LD02
Typebeskrivelse
2462195
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
0 mm
RAL-nummer:
0
Diverse skinne- og montasjemateriell for industritavlebygging.


