Schneider Electric - Alarmkontakt nr.2, SDE2- 6 A/240 VAC - for Masterpact MTZ2/MTZ3/NW - reservedel - LV847915SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact MTZ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481187222
Elnummer
4336456
Leverandørens varenummer
LV847915SP
Typebeskrivelse
4336456
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


