Schneider Electric - AM1DL201 Profilskinne 75x15mm - AM1DL201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 75 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110567403
Elnummer
2462284
Leverandørens varenummer
AM1DL201
Typebeskrivelse
2462284
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 75 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
0 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Diverse skinne- og montasjemateriell for industritavlebygging.


