Schneider Electric - AP8958 - AP8958

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - AP8958

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Antall jordede stikkontakter - 7

  • Antall stikkontakter med jordpinne - 0

  • Antall C13 stikkontakter - 7

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304277101

Elnummer

6605393

Leverandørens varenummer

AP8958

Typebeskrivelse

6605393

Monteringsretning:

Loddrett

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Antall jordede stikkontakter:

7

Antall stikkontakter med jordpinne:

0

Antall C13 stikkontakter:

7

Monteringsmål:

Andre

Type strømtilkobling:

Andre

Antall C19 stikkontakter:

1

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

0

Bredde:

56 mm

Høyde:

988 mm

Dybde:

46 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

SNMP:

Ja

Med display:

Ja

Evaluering:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Med sikring:

Ja

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19