Schneider Electric - APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port, 8 Schuko CEE7/7 outlets (2 surge) - BE650G2-GR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port, 8 Schuko CEE7/7 outlets (2 surge)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 650 VA

  • Overgangstid maks belastning - 2,37 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304347217

Elnummer

6613036

Leverandørens varenummer

BE650G2-GR

Typebeskrivelse

6613036

Primærspenningsområde:

230...230 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Reaktiv utgangseffekt:

650 VA

Overgangstid maks belastning:

2,37 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...50 Hz

Effektiv utgangseffekt:

400 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

120 mm

Bredde:

130 mm

Dybde:

365 mm

Vekt:

4 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Ikke tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

0 %

Utgangseffektfaktor:

0,61

Totaleffektivitet:

0 %

Effektivitet I Eko-modus:

0 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

nei

Inngangstilkobling:

Andre

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall utganger SCHUKO:

0

Antall faste utganger:

0

Antall utganger fransk standard (Type E, CEE 7/5):

0

Dette produktet er en del av Back-UPS-serien. BE650G2-GR har totalt 8 strømuttak, hvorav 6 er UPS-batteribackup og 2 som kun er overspenning. Den har én USB-ladeport samt APC PowerChute Personal Edition-programvare for strøm- og energistyring. Dimensjonene er 12 x 13 x 36,5 cm og 4 kg.