Schneider Electric - APC Easy UPS BVX, 1200VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/3 Schuko utganger, AVR - BVX1200LI-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1200 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304404606
Elnummer
6630710
Leverandørens varenummer
BVX1200LI-GR
Typebeskrivelse
6630710
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1200 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
650 W
USB-grensesnitt:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
190 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
390 mm
Vekt:
7,5 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,54
Totaleffektivitet:
96 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0


