Utgått

Schneider Electric - APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V - BR900GI

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 900 VA

  • Overgangstid maks belastning - 4,6 min

Emballasje og betingelser

  • 2 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304279594

Elnummer

6605333

Leverandørens varenummer

BR900GI

Typebeskrivelse

6605333

Primærspenningsområde:

230...230 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Reaktiv utgangseffekt:

900 VA

Overgangstid maks belastning:

4,6 min

Primærfrekvens:

50...50 Hz

Sekundærfrekvens:

50...50 Hz

Effektiv utgangseffekt:

540 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

250 mm

Bredde:

100 mm

Dybde:

382 mm

Vekt:

10,73 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

0 %

Utgangseffektfaktor:

0,6

Totaleffektivitet:

0 %

Effektivitet I Eko-modus:

0 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

nei

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

0

Antall utganger SCHUKO:

0

Antall faste utganger:

0

BR900GI LINE INTERACTIVE