Schneider Electric - APC Smart-UPS SC 620VA 230V - SC620I

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - APC Smart-UPS SC 620VA 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 620 VA

  • Overgangstid maks belastning - 9,45 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304222637

Elnummer

6605351

Leverandørens varenummer

SC620I

Typebeskrivelse

6605351

Primærspenningsområde:

230...230 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Reaktiv utgangseffekt:

620 VA

Overgangstid maks belastning:

9,45 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

390 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

168 mm

Bredde:

119 mm

Dybde:

375 mm

Vekt:

12,27 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

0 %

Utgangseffektfaktor:

0,6

Totaleffektivitet:

90 %

Effektivitet I Eko-modus:

95 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

nei

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

6

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall faste utganger:

0

APC Smart-UPS SC 620VA 230V