Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit for 5kVA/6kVA/8kVA/10kVA - SRTRK2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 527 mm
Høyde - 44 mm
Dybde - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304313113
Elnummer
6604892
Leverandørens varenummer
SRTRK2
Typebeskrivelse
6604892
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
527 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
89 mm
Dette er en 19-tommers teleskopskinne som kan brukes med 5kVA/6kVA/8kVA/10kVA rackmonterte SRT-UPS-er. Dimensjonene er 89 mm (dybde) x 44 mm (høyde) x 527 mm (bredde), og den veier 2,73 kg. Den leveres med 2 års garanti.