Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT 192V, Batteripakke for 8/10kVA, Tower - SRT192BP2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 192 V
Kapasitet - 5000 mAh
Antall celler - 32
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304292746
Elnummer
6604909
Leverandørens varenummer
SRT192BP2
Typebeskrivelse
6604909
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
192 V
Kapasitet:
5000 mAh
Antall celler:
32
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
683 mm
Høyde inkl. poler:
432 mm
Bredde:
130 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
91000 g