Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT 1kVA, Tower, 230V, ut: 6x C13, utbyggbar - SRT1000XLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 8,27 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304340270
Elnummer
6603382
Leverandørens varenummer
SRT1000XLI
Typebeskrivelse
6603382
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
8,27 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1000 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
432 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
505 mm
Vekt:
20,5 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0,02 %
Utgangseffektfaktor:
1
Totaleffektivitet:
88 %
Effektivitet I Eko-modus:
94 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0


