Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT 3kVA, Rack 2U, 230V, ut: 8x C13 2x C19, utbyggbar, rail kit - SRT3000RMXLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA
Overgangstid maks belastning - 3,58 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304317647
Elnummer
6603392
Leverandørens varenummer
SRT3000RMXLI
Typebeskrivelse
6603392
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
3000 VA
Overgangstid maks belastning:
3,58 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
2700 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
85 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
635 mm
Vekt:
31,3 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0,02 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
88 %
Effektivitet I Eko-modus:
94 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C20
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
2
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0


