Schneider Electric - APC Smart-UPS X-Series 48V External Batt - SMX48RMBP2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 48 V
Kapasitet - 864000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304268611
Elnummer
6605338
Leverandørens varenummer
SMX48RMBP2U
Typebeskrivelse
6605338
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
48 V
Kapasitet:
864000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
8
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
490 mm
Høyde inkl. poler:
89 mm
Bredde:
432 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
28640 g