Schneider Electric - APC UPS Nettverkskort med miljøovervåking - AP9641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - SNMP/Web-Adapter
Bredde - 121 mm
Høyde - 38 mm
Dybde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304355540
Elnummer
6630249
Leverandørens varenummer
AP9641
Typebeskrivelse
6630249
Type tilbehør/reservedel:
SNMP/Web-Adapter
Bredde:
121 mm
Høyde:
38 mm
Dybde:
114 mm
Dette APC UPS Network Management-kortet gjør det mulig med fjernovervåking og kontroll av enfase- og trefase APC UPS via sikre nettlesere eller eksterne kommandolinje-grensesnitt. NMC med temperatursensor er tilkoblet UPS-en via en nettleser, kommandolinje-grensesnitt eller SNMP. Det kan oppdateres med ny firmware ved hjelp av FTP for å installere vedlikeholdsversjoner av firmware eksternt. Network Management-kortet gir flere brukeraksesser, støtte for flere språk, avansert sikkerhetsbeskyttelse, og plass for lagring av data- og hendelseslogger. NMC-kortet med PowerChute Network Shutdown gir ubetjent og kontrollert avslutning av fysiske servere, virtuelle maskiner og HCI-kluster. Nettverkskortet støtter brukervalgbart passord med strenge passordregler og en tilbakestilling av passordmekanisme.


