Schneider Electric - APC UPS Potfri relè kort - AP9613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Nettverksinterface
Bredde - 121 mm
Høyde - 38 mm
Dybde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304293842
Elnummer
6604773
Leverandørens varenummer
AP9613
Typebeskrivelse
6604773
Type tilbehør/reservedel:
Nettverksinterface
Bredde:
121 mm
Høyde:
38 mm
Dybde:
114 mm
APC UPS potensialfri relékontakt I/O SmartSlot-kort for overvåking og håndtering av eksterne feil på APC UPS-er.