Schneider Electric - APC UPS SRT 3000VA 230V SRT Smart-UPS On-Line, 3000VA - SRT3000XLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304317678
Elnummer
6603385
Leverandørens varenummer
SRT3000XLI
Typebeskrivelse
6603385
APC Smart-UPS SRT er designet for IT-fagfolk eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuitet. Denne 3kVA Online-UPSen gir stabil og høykvalitets ren sinuskurve for å forsyne kritisk elektronikk ved strømbrudd. Den leveres med (1) C20-inngang, (8) C13-uttak og (2) C19-uttak. Den har en SmartSlot for valgfritt kommunikasjonskort som muliggjør sikker nedstenging av fysiske servere, virtuelle maskiner og HCI-programvare via PowerChute Network Shutdown. UPSen kan koble seg til EcoStruxure IT eller sentraliserte administrasjonsplattformer fra tredjepart. APC Smart-UPS SRT har 3 års garanti, og det innebygde blybatteriet har 2 års garanti.