Schneider Electric - APC Vedlikeholdsfrie erstattningsbatteri, APCRBC140 - APCRBC140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 192 V
Kapasitet - 1152000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304310068
Elnummer
6604821
Leverandørens varenummer
APCRBC140
Typebeskrivelse
6604821
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
192 V
Kapasitet:
1152000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
16
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
597 mm
Høyde inkl. poler:
122 mm
Bredde:
197 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
34550 g


