Schneider Electric - APC Vedlikeholdsfrie erstattningsbatteri, APCRBC141 - APCRBC141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 72 V
Kapasitet - 360000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304292531
Elnummer
6600374
Leverandørens varenummer
APCRBC141
Typebeskrivelse
6600374
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
72 V
Kapasitet:
360000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
6
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
400 mm
Høyde inkl. poler:
76 mm
Bredde:
210 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
11700 g