Schneider Electric - APC Vedlikeholdsfrie erstattningsbatteri, APCRBC157 - APCRBC157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 7200 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304338932
Elnummer
6630255
Leverandørens varenummer
APCRBC157
Typebeskrivelse
6630255
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
7200 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
4
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
343 mm
Høyde inkl. poler:
83 mm
Bredde:
216 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
10000 g