Schneider Electric - AR1MA01 Merkehylser, 0-9 Og Verktøy - AR1MA01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kortform
Ledertverrsnitt fra/til - 0...0 mm
Kabeldiameter - 0...0 mm
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110574005
Elnummer
1862216
Leverandørens varenummer
AR1MA01
Typebeskrivelse
1862216
Modell / utførelse:
Kortform
Ledertverrsnitt fra/til:
0...0 mm
Kabeldiameter:
0...0 mm
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Andre
PM N01


