Schneider Electric - AR1MB01E Merkehylser - AR1MB01E

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - AR1MB01E Merkehylser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kortform

  • Ledertverrsnitt - 0...0 mm

  • Kabeldiameter - 0...0 mm

  • Lengde - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110574166

Elnummer

1862224

Leverandørens varenummer

AR1MB01E

Typebeskrivelse

AR1MB01E

Modell / utførelse:

Kortform

Ledertverrsnitt:

0...0 mm

Kabeldiameter:

0...0 mm

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Gul

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Bokstaver

Monteringsmetode:

Andre

PM N01